8-1500A 緊急防災18点セット 岸田産業 57540849 8-1500A 緊急防災18点セット 岸田産業 57540849

緊急防災18点セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57540849 品番8-1500A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000

キャリー付き防災リュックは、キャリーカートとリュックの取り外し可能。給水タンクなど、重い荷物をカートに載せて運ぶ事ができます。リュック容量:約22L 耐荷重:約20kg。

用途キャリーカートは、2段階調節可能:1段階84cm、2段階96cm。 セット内容キャリー付き防災リュック、ヘルメット、LEDラジオライト(AM/FM)、保存水(500ml)×2、ブルーシート、エアークッション、ウォータータンク10L、ポリラップ、非常用呼子笛(IDカード付)、使い捨てマスク、絆創膏・綿棒セット、水に流せるポケットティッシュ、ウェットティッシュ(5年保存)、アルミ温熱シート、携帯用トイレ(小用)、滑り止め加工付き軍手、防災ガイドメモ サイズ340×220×500mm(キャリー付き防災リュック)
注意
※LEDラジオライトは、単4電池×3本使用(付属)。AM/FMラジオ、LEDライト、サイレン&点滅灯機能付き。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする