用途キャリーカートは、2段階調節可能:1段階84cm、2段階96cm。
セット内容キャリー付き防災リュック、ヘルメット、LEDラジオライト(AM/FM)、保存水(500ml)×3、7年保存クッキー(70g)×2、カンパン(100g)×2、ブルーシート、エアークッション、ウォータータンク10L、三角巾、ポリラップ、防災用簡易ライト、エマージェンシーポーチ、非常用呼子笛(IDカード付)、使い捨てマスク、絆創膏・綿棒セット、水に流せるポケットティッシュ、ウェットティッシュ(5年保存)、滑り止め加工付き軍手、アルミ温熱シート、携帯用トイレ(小用)×4、防災ガイドメモ
サイズ340×220×500mm(キャリー付き防災リュック)