画像準備中

経口補水液 アクアソリタ 500mL 24本

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(24本) 注文コード57541368 品番265312
参考基準価格(税別)¥6,660 販売価格(税込) ¥7,191
販売価格(税別)
6,658
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

独自の配合(低浸透圧ナトリウム/糖質バランス)により
体内への吸収が速くまた体液に近い電解質バランスなのでしっかり保持されます。

仕様りんご風味、栄養成分(100mLあたり):エネルギー7kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物1.8g、ナトリウム80mg(食塩相当量0.2g)、糖類1.5g、カリウム78mg、カルシウム10mg、マグネシウム3.6mg、リン15mg 種別りんご風味500mL 容量(mL)500 賞味期限商品の発送時点で、賞味期限まで残り120日以上の商品をお届けします。 アズワン品番68-9494-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする