301GB-60 古代ニュープレジデント 長沢製作所 57542127 301GB-60 古代ニュープレジデント 長沢製作所 57542127 301GB-60 古代ニュープレジデント 長沢製作所 57542127

古代ニュープレジデント

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57542127 品番 301GB-60
参考基準価格(税別)¥51,200 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

長沢製作所の代名詞とも言われる”古代”は、繊細にして優雅な彫刻による装飾と、特殊鍍金によってもたらされる美しい色調を特長としています。
新規取り付けはもちろん、交換にも対応し、癒しやユニバーサルデザインにも配慮した豊富なバリエーション。
組み合わせる錠は、耐久性に優れた箱錠と、取り付けが簡単なチューブラ錠。
閉じ込め事故を防ぐフェイルセーフ設計を取り入れた錠と座のロック機構は、安全安心を多方面から支えます。

材質亜鉛合金 バックセット(mm)60 適合扉厚(mm)30〜40 付属品ディンプルキー4本 種類屋内用 仕上ジャーマンブロンズメッキ シリンダーNFシリンダー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする