曜日別特売
TU-203GB-60 古代アスカ 長沢製作所 57542163

 

TU-203GB-60 古代アスカ 長沢製作所 57542163
TU-203GB-60 古代アスカ 長沢製作所 57542163
TU-203GB-60 古代アスカ 長沢製作所 57542163

古代アスカ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個注文コード57542163品番TU-203GB-60
参考基準価格(税別)¥34,500販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

長沢製作所の代名詞とも言われる”古代”は、繊細にして優雅な彫刻による装飾と、特殊鍍金によってもたらされる美しい色調を特長としています。
新規取り付けはもちろん、交換にも対応し、癒しやユニバーサルデザインにも配慮した豊富なバリエーション。
組み合わせる錠は、耐久性に優れた箱錠と、取り付けが簡単なチューブラ錠。
閉じ込め事故を防ぐフェイルセーフ設計を取り入れた錠と座のロック機構は、安全安心を多方面から支えます。

材質亜鉛合金バックセット(mm)60適合扉厚(mm)33~43付属品ディンプルキー4本種類屋内用仕上ジャーマンブロンズメッキシリンダーNFシリンダー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする