ひんやりクッション K13446シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1ケース(5個)
寸法(cm)個装:約26×20×7、現品:約60×50×10
個装:約26×20×7、現品:約60×50×10
個装:約60×50×10、現品:約60×50×10
内容量1ケース(5個)注文コード57542461品番K13446
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

外側カバーをひんやりとした感覚の接触冷感生地を使用したひんやりクッション!
暑さに弱いわんちゃんも快適に過ごせます
接触冷感生地なので、冷やしすぎにならず安心です。

仕様5個入材質外カバー/ポリエステル100%、内部/ポリエステル綿100%、底部/不織布質量(g)約630寸法(cm)個装:約26×20×7、現品:約60×50×10個装PP袋アズワン品番65-1336-55
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする