画像準備中

アイスポケットベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57542741 品番HO-314
参考基準価格(税別)¥11,143 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

表裏が透湿防水布構造により水・氷・保冷剤(別売)の3通りが使える画期的ベストです。

材質【本体部】ポリエステル100%【吸水材】アクリレート系指定外繊維 寸法(mm)540×450 質量(g)300 コード107-8644 アズワン品番65-3359-24
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする