サビに強いスリムスレッド 小箱

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(240本) 注文コード 57542818 品番 55-498
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ステンレスSUS410よりサビに強い木部用スリムスレッドです。
傷ついてもサビにくい自己修復性があるビスです。
特殊な首下形状で木ケバをカットします。

材質鉄/イオニスコート 太さ(mm)3.3 長さ(mm)50 用途木部への締結に使用。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57542757
2023-06-27
用途:
屋外使用の木工作に使用
運輸・通信業

今まで屋外使用が多いので錆びにくいステンレススリムねじ(サイズ3.3×25)を使用していた。もっと短いサイズのステンレススリムねじが欲しかったが無かったので、探したらいい物を見つけられた。錆びにくいということなので数ヶ月後どうなるか期待している。

対象商品:
57542757
2023-05-18
用途:
小物のビス固定に
不動産業

サビを避けるために従来はステンレスの素材を使っていたのですが、ドライバー先端の磁石に反応しないため取付の際によく落としてしまい、不便を感じていました。
このビスはいくつかの点で気に入っています。
1.磁石に反応する、2.形状がシャープのためドライバーで止めやすい、3.さびにくい(未確認)
、4.低価格、長さが切りの良い数字を使っておりわかりやすい
今回は、数種類の長さのビスを購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コーススレッドの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/coarse_thread/
2022-09-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3375:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする