タマハシ
タマハシの 掃除機
タマハシの ハンディクリーナー
エレット カークリーナー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57543256
品番
ET-01
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
自動車のシガーソケットから電源を取るので、いつでも、どこでも車内の掃除が出来ます。
付属品
隙間ノズル、ブラシ
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
95×317×125
質量(g)
500
電源
DC12V/30W
コード長さ(m)
約2.5