上間
上間の 食品
上間の スイーツ/スナック菓子
上間の その他お菓子
スッパイマン じゅーしーはちみつ梅 162個入
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1組(162個)
注文コード
57543608
品番
375946
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,314
販売価格(税別)
¥
7,698
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
67×25×75
質量(g)
321
外形寸法(mm)
126×104×126
内容
18粒入×9箱
本体質量(g)
14
保存方法
直射日光、高温多湿の場所をさけて、保存してください。
アズワン品番
68-5366-04
原材料
梅、漬け原材料【砂糖・ぶどう糖果糖液糖、食塩、アミノ酸液、蜂蜜、梅エキス】、酒精、酸味料、調味料(アミノ酸等)、トウガラシ抽出物、V.B1、甘味料(ステビア)
注意
※はちみつを使用していますので、1歳未満の乳児には与えないで下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000