AGFプロフェッショナル インスタントコーヒー1L用

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード57544078 品番13755
参考基準価格(税別)¥1,468 販売価格(税込) ¥1,510
販売価格(税別)
1,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「誰でも簡単プロの味」。「AGF プロフェッショナル」は、ホテルのアメニティやレストランのドリンクバー、接客時のおもてなしなど、外食産業に携わる「プロフェッショナル」のパートナーとして、ユーザー様の使い勝手に合わせた"プロ品質"の商品の提供とロス削減やオペレーション改善、粉末だからできるアレンジメニューによるメニュー数増加など幅広いソリューションをご提案するAGFの業務用ブランドです。
AGFプロフェッショナル インスタントコーヒー1L用は、すっきりとした酸味とストレートな苦味が特長です。ブラックでもカフェオレでもお楽しみいただけます。1杯1杯がいつも新鮮な個包装スティックタイプ。
ホットはもちろん、冷たい水にもサッと溶けるので、手間いらずで誰でも簡単にプロのアイスコーヒーやホットコーヒーをお楽しみいただけます。
デキャンタを使ってホテルや外食店のビュッフェ・フリードリンク・ランチサービスなどのサービスドリンクにもおすすめです。
粉末タイプなので保管スペースも有効活用でき、必要な時に必要な量だけ提供できるので、ロスを削減しつつバラエティが広がります。

用途
●スティック1本を容器に入れます。
●1Lのお湯または水で溶かしてご利用ください。
●お好みに合わせて濃さを加減してください。
●器具は乾いた物をご使用下さい。
●パウダー溶解後の飲料は冷蔵庫に保管し、できるだけ早くお飲みください。
●氷を入れる場合は、飲用する直前に入れてご使用ください。
本数10
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
開封後はなるべくお早めにご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-10
用途:
飲食店ランチタイム
飲食業

すぐに溶けて飲みやすい、香りも良いので、リピートしています

対象商品:
57544078
2024-02-28
用途:
少しの息抜きに。
山田商店 様 (サービス業)

ブレンディがAGFに吸収されて味が変わってしまい、自分に合うインスタントコーヒーが無くなってしまった。
その後友人に飲ませて貰ったこれがとても安価で美味しい。
深みとか味わいとか書いてある物は大抵「炭の味」がする不味い物しか無いが、これはあっさりとした良い意味でシンプルな味わい。
高速道路のSA/PAの自販機で1番安いカップコーヒーを飲んだ感じによく似ている。
いい意味で、ですよ。ちょっとした休憩やちょっと飲みたい時に、味の濃さも自分で調整出来るのでドリップ式よりこっちの方が断然良い。
モノタロウさんは絶対に販売を廃盤にしないで欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする