AGFプロフェッショナルむぎ茶1L用

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード57544105 品番24613
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥647
販売価格(税別)
599
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「誰でも簡単プロの味」。「AGF プロフェッショナル」は、ホテルのアメニティやレストランのドリンクバー、接客時のおもてなしなど、外食産業に携わる「プロフェッショナル」のパートナーとして、ユーザー様の使い勝手に合わせた"プロ品質"の商品の提供とロス削減やオペレーション改善、粉末だからできるアレンジメニューによるメニュー数増加など幅広いソリューションをご提案するAGFの業務用ブランドです。
AGFプロフェッショナル むぎ茶1L用は、六条大麦使用。すっきりとした味わいが特長のむぎ茶です。1杯1杯がいつも新鮮な個包装スティックタイプ。
ホットはもちろん、冷たい水にもサッと溶けるので、手間いらずで誰でも簡単にプロのむぎ茶をお楽しみいただけます。
デキャンタを使ってホテルや外食店のビュッフェ・フリードリンク・ランチサービスなどのサービスドリンクにもおすすめです。
粉末タイプなので保管スペースも有効活用でき、必要な時に必要な量だけ提供できるので、ロスを削減しつつバラエティが広がります。

用途
●スティック1本を容器に入れます。
●1Lのお湯または水で溶かしてご利用ください。
種類むぎ茶
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
※開封後はできるだけ早くご使用ください。
※デキストリンは植物のでんぷんを原料とした炭水化物です。お茶の風味を生かして保持する目的で使用しています。
※オーブンの上など高温になる場所に保管すると、熱により中身の粉が固まる恐れがあります。
※原材料由来の成分が沈殿または浮遊することがありますが、品質には問題ありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:383

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57544105
2023-02-06
用途:
社内
オリエント産業株式会社 様 (卸売・小売業)

パックのものと違い、簡単に使用出来ます。味も良く、今後も使いたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする