画像準備中

"氷撃" FTO S/Sクルーネック FTOシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード57544448 品番FTO-25153385
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

水分(汗)でウェア自体を瞬間冷却する最先端テクノロジーの暑さ対策インナーです。
着用し約10秒後には生地温度が下がり、持続的に「冷感」を感じられます。
特殊プリントで処理した繊維が人の皮膚から発生する水分(汗)を
吸収する吸熱特性により繊維自体の温度を下げ冷感を付与する構造です。
風を受けることで冷感をより強く感じることができます。
着圧は緩めで着心地が良く、吸水速乾性があるので汗をかいても着用時の快適性に繋がります。
着心地をより快適にするため縫製方法にフラットシーマを採用しています。
さらに強い冷感を感じられるように、風が抜けやすいメッシュ生地を使用しています。
夏の気温が高い状況下や様々なシーンでその効果を体感いただけます。

仕様フラットシーマ縫製 材質ナイロン79%、ポリウレタン21% ホワイト サイズL 胸囲(cm)93〜99 身長(cm)172〜178 コード256-9917 アズワン品番67-2241-20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする