画像準備中

黒球式暑さ指数計

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57544685 品番HI-302BB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

WBGT指数/温度/湿度を一度に確認できる黒球式暑さ指数計。
熱中症危険レベルをアイコンとアラームでお知らせ。
4種類の設置方法(フック穴/ベルトループ/三脚取付/卓上置き)。
JISB7922(クラス2)準拠。

質量(g)約95(電池含む) 寸法約59(W)×117(H)×45(D)mm 電源単4形乾電池×2本 測定範囲(℃)WBGT指数:0〜+50、温度:0〜+50、相対湿度:20〜90%RH 測定間隔約20秒毎 アズワン品番67-5757-85
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする