RS PRO
RS PROの 接続・省配線(制御機器)
RS PROの コネクタ・コネクタ付ケーブル
RS PROの 同軸コネクタ
RS PRO デスクファン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57544965
品番
135-8869
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ポータブル - 軽量で移動が簡単 代表的な用途 冷却ファン
用途
オフィス 教育用 小売り レジャー 家庭
その他
【速度の数】1
幅(mm)
135
シリーズ
RS PRO
電源電圧
5 V dc
プラグ
USB
アズワン品番
69-2060-61
ファン
デスク
間隔(mm)
【ブレード】100
注意
※ファンが回転しているときに、指、鉛筆、その他の物をグリルに差し込まないでください。
※ バスルームやシャワールームなど、湿気の多い場所にファンを設置しないでください。ファンに液体が入った場合に感電の危険があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000