ユニット
ユニットの ロープ、ヒモ
ユニットの ナイロンロープ
熱への順化ヘルメットステッカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
57545419
品番
HO-522
参考基準価格(税別)
¥1,371
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
熱への順化段階が一目でわかるヘルメットステッカーです。
用途
熱中症対策に。
寸法(mm)
26×100
材質/仕上
PPステッカー
摘要
ステッカー3枚重
内容
熱への順化
コード
106-8049
アズワン品番
65-3359-33
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000