エルゴトロン LX Pro キーボードトレー変換キット ホワイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57550985 品番98-736-629
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

キーボードトレーを取り付けできるようにする変換するキットです。
バックチルト式のキーボードトレーにより、手首を自然な位置に保った快適なタイピングを実現、痛みやケガの予防に役立ちます。
トレーは未使用時は垂直に折りたたんで収納できます。
マウストレーはユーザーの好みに応じて左側・右側のどちらにもスライドして引き出せます。
耐久性に優れ、保証は10年間です。
互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。
荷重範囲は2.3kgまでです。
キットはモニターアーム本体に取り付けます。延長アームや支柱には直接取り付けできません。
モニターアーム本体は別売です。

セット内容キーボードピボット、キーボードトレー、マウストレー、リストレスト、ベルクロ ホワイト 本体質量(kg)3 荷重範囲(kg)2.3 保証期間10年間 可動範囲(°)チルト:90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする