エルゴトロン LX Pro デュアル ダイレクト モニターアーム 横型 2画面 ホワイト 27インチ(8.5kg)まで VESA規格対応

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57551125 品番45-684-290
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。好きなところでピタッと止まります。
耐久性に優れ、保証は10年保証です。
1本のアームの先端に2台のモニターを取り付けるタイプです。2台のモニターを同時に動かしたり持ち上げることができます。
豊富なアクセサリで様々なニーズやシーンに対応。3画面や4画面のマルチモニター構成にすることも可能です。
新機能ローテーションストップで、台座部分の回転関節を180°と360°に変更できます。
新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。
27インチ、1モニター4.25kg/合計8.5kgまでのモニターに対応、従来のLXデュアルダイレクトより大きなモニターを設置できます。
ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。
従来のLXデュアルダイレクトより部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。

用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容LX Proアーム、エクステンション、デュアルボウ、モニターピボット2個、デスククランプ、標準ベース、ポール、ポールカラー、取り付け金具 ホワイト 取付方式クランプ・グロメット(別売) 本体質量(kg)5.2 荷重範囲(kg)1モニター4.25まで/総重量8.5まで 保証期間10年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 伸縮範囲(cm)56 モニターサイズ27インチ 昇降範囲(mm)約330 可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方13前方17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする