エルゴトロン LX Pro デュアル モニターアーム 横型 2画面 ホワイト 27インチ(3.6〜18.1kg)まで VESA規格対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57551159 品番45-686-290
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。好きなところでピタッと止まります。
耐久性に優れ、保証は10年保証です。
横並び配列のデュアルモニター環境にぴったりなモニターアームです。モニターはそれぞれ動かせます。
豊富なアクセサリで様々なニーズやシーンに対応。3画面や4画面のマルチモニター構成にすることも可能です。
新機能ローテーションストップで、台座部分の回転関節を90°と180°に変更できます。
新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。
従来のLXデュアル横型より軽いモニターを設置できます。27インチ、1モニター1.8 kgから9kg/合計3.6kgから18.1kgまでのモニターに対応。
首の部分の上下の傾きは上方向70°/下方向15°で、下方向の角度が従来のLXデュアル横型より10°広がりました。
ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。
従来のLXデュアル横型より部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。

用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容LX Proアーム2本、エクステンション2本、モニターピボット2個、デスククランプ、標準ベース、ポール、Tブラケット、ポールカラー、取り付け金具 ホワイト 取付方式クランプ・グロメット(別売) 本体質量(kg)6.3 荷重範囲(kg)1モニター1.8から9まで/総重量3.6から18.1まで 保証期間10年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 液晶モニター2 伸縮範囲(cm)56 対応インチサイズ27 アームの可動方向水平垂直 昇降範囲(mm)約330 可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする