エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ブラック 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57551220 品番45-695-292
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。好きなところでピタッと止まります。
耐久性に優れ、保証は10年保証です。
ポールが長いので、モニターを高い位置に設置し、ノートPCを下に置き2画面とすることもできます。豊富なアクセサリで3画面、4画面などのマルチモニターに変更も可能です。
新機能ローテーションストップで、台座部分の回転関節を180°と360°に変更できます。
新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。
従来のLX長身ポールより軽いモニターを設置可能。1.8〜10kgまで、34インチまでのモニターに対応。
首の部分の上下傾きは上方向70°/下方向15°。下方向の角度が従来のLX長身ポールより10°広がりました。
ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。
従来のLX長身ポールより部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。

用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容LX Proアーム、エクステンション、モニターピボット、デスククランプ、ラージベース、30cmポール、ポールカラー、取り付け金具 ブラック 取付方式クランプ・グロメット(別売) 本体質量(kg)5.1 荷重範囲(kg)1.8〜10 保証期間10年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 伸縮範囲(cm)56 モニターサイズ34インチ 昇降範囲(mm)約330 可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする