エルゴトロン LX Pro モニターアーム 壁掛け ブラック 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57551256 品番45-683-292
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。好きなところでピタッと止まります。
耐久性に優れ、保証は10年保証です。
豊富なアクセサリで様々なニーズやシーンに対応。シングルをデュアルにしたり、ウォールマウントをデスクマウントにすることも可能です。
新機能ローテーションストップで台座部分の回転関節を制限、壁などへの衝突を防ぎます。
新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。
従来のLXウォールマウントより軽いモニターを設置可能。1.8〜10kgまで、34インチまでのモニターに対応。
首の部分の上下傾きは上方向70°/下方向15°。下方向の角度が従来のLXウォールマウントより10°広がりました。
ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。
従来のLXウォールマウントより部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。

用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、医療現場、製造・工場 セット内容LX Proアーム、エクステンション、モニターピボット、ウォールマウントベース、木材やコンクリートの壁用のファスナー、取り付け金具 ブラック 取付方式壁取り付け 本体質量(kg)2.7 荷重範囲(kg)1.8〜10 保証期間10年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 伸縮範囲(cm)56 モニターサイズ34インチ 昇降範囲(mm)約330 可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする