あんしん耐久デニム防水シーツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード57551746 品番MT-7050
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

丈夫で、しなやかなデニム生地の防水シーツが3層になって新発売です。
表面デニム+ポリウレタンフィルム+裏面スムースニットの3層になっておりポリウレタンフィルムを中心に挟み込むことで、より繰り返しの洗濯に強く、耐久性に優れたシーツになりました。
綿混素材ですので肌触りにも優れ、ゴワゴワせずしなやかです。この製品は耐熱性が120℃までありますので、乾燥機や電気毛布、アイロンの使用も可能となっております。
また巻き込み布付きで横幅が170cmとたっぷりありますので、しっかりと巻き込む事ができます。寝返りなどの体動でヨレにくく、快適にご使用頂けます。
防水部を今までのデニムシーツよりも広い120cmを確保し、より安心してお使い頂けます。

グリーン購入法適合 組成表面デニム地:ポリエステル65%/綿35%、中層:ポリウレタンラミネート、裏面スムース地:ポリエステル100%、両端巻込布:ポリエステル65%/綿35%、抗菌加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする