画像準備中

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数1P 注文コード57552087 品番VTXL-1.5/4-PE-1P
参考基準価格(税別)¥776 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
この商品は極数など1650種類から選べます 他の種類を見る
材質【スプリング】SUS【導電板】銅【記名板】PVC(白) 形状1段 極数1P 定格絶縁電圧(V)500,500,500,500,500 温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下 絶縁体66ナイロン樹脂 UL94 V-0 準拠規格JIS C 8201-7-1/NECA C 2811(旧JIS C 2811) 使用環境周囲温度-25℃〜+60℃(氷結又は、結露しないこと)、相対湿度45〜85% 定格インパルス耐電圧(kV)6〜8KV 端子台VTX-1.5/4-PE 結線方式スプリングロック 絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて) ボタン仕様66ナイロン樹脂 UL94 V-0 商用周波耐電圧(kV)3000/min

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする