長沢製作所
長沢製作所の 建具金物
長沢製作所の 鍵・錠前
長沢製作所の 特殊錠
キーレックス1100シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
自動施錠、両面ボタン、鍵付き
タイプ
MIWAシリンダー組込
仕上
メタリックシルバー塗装
注文コード
57552864
品番
22633L-MS
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・タイプ・仕上
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
現在ご使用の他社製品の交換や、シリンダーのみの交換など、お客様のニーズに合わせた様々なバリエーションをご用意しております。他社製品のシリンダーを、キーレックス4000・1100に組込むことができます。
仕様
自動施錠、両面ボタン、鍵付き
タイプ
MIWAシリンダー組込
仕上
メタリックシルバー塗装
ドア
レバー
適合扉厚(mm)
30〜45
バックセット(mm)
60