キーレックス1100シリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様自動施錠、両面ボタン、鍵付き タイプGOAL純正LAタイプシリンダー 仕上メタリックシルバー塗装 注文コード57552943 品番22633G-MS
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は仕様・タイプ・仕上など11種類から選べます 他の種類を見る

現在ご使用の他社製品の交換や、シリンダーのみの交換など、お客様のニーズに合わせた様々なバリエーションをご用意しております。他社製品のシリンダーを、キーレックス4000・1100に組込むことができます。

仕様自動施錠、両面ボタン、鍵付き タイプGOAL純正LAタイプシリンダー 仕上メタリックシルバー塗装 ドアレバー 適合扉厚(mm)30〜45 バックセット(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする