04701C-MS キーレックス047シリーズ 長沢製作所 57553388

キーレックス047シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57553388 品番04701C-MS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,000
この商品は32種類から選べます 他の種類を見る

両面ボタンタイプでは、外部内部ともに記憶番号を設定することができます。防犯用の補助錠として最適です。

材質亜鉛合金 タイプ面付本締錠・片面ボタンタイプ・厚扉エアタイトカバー付 ハンドルロックターンタイプ 仕上メタリックシルバー塗装 適合扉厚(mm)45〜60 適合扉質量(kg)40以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする