エンジン式キャプスタンウインチ本体のみ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57553546 品番NS1200
参考基準価格(税別)¥370,000 販売価格(税込) ¥395,890
販売価格(税別)
359,900

ドイツ・グルーべ社製のロープウインチ。軽量かつ取り回しのしやすいエンジンウインチです。
KAWASAKI エンジン搭載。張力1200kgまで可能にしたロープウインチです。
ドラムウインチでロープの長さは無制限で選択することができます。

用途森林集材作業、ケーブル敷設等 引き上げ作業、狩猟牽引作業 質量(kg)12.8 寸法(cm)340×420×350 最大牽引質量(kg)1200 排気量(cc)53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする