※本体
スワン電器
スワン電器の 電球
スワン電器の LED電球
スワン電器の 一般電球タイプLED電球
LED電球(IP65防水対応)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57553808
品番
MT-1001OD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,980
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
300°高配光の作業灯・ハンドランプ用LED電球
口金
E26
入力電圧(V)
100/200/240
消費電力(W)
14
全光束(Lm)
1600
色温度(K)
6500
平均演色評価数
≧82
配光角度(°)
300
質量(g)
83
定格寿命(時間)
40000
仕様
白熱100W代替
寸法(Φ×高さH)(mm)
56×142.5
材質
本体:樹脂・アルミ・PC
防塵防水性能
IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
114