4046-28GY シートカバー ファインスター ボンフォーム 57556513

4046-28GY シートカバー ファインスター ボンフォーム 57556513
4046-28GY シートカバー ファインスター ボンフォーム 57556513

シートカバー ファインスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
質量(g)1210
内容量1個注文コード57556513品番4046-28GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

防水素材を使用しており、汚れてもサッと拭くだけでお手入れ簡単
被せるだけ!取付け取外しがとっても簡単
レジャー・アウトドア、マリンスポーツ、ウィンタースポーツ、ペット など、いろいろなシーンで便利に使えます

用途軽/普通車 後席シート材質(本体)ポリエステル100%※裏面PVCコーティング質量(g)1210グレー
注意
※この商品はサイドエアバッグ内蔵シートには対応しておりません。内蔵シートの場合は使用しないでください。
※本革や合成皮革のシートでは、使用状況、使用環境によりシート本体を傷める可能性があります。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他の物に色移りする場合があります。
※必ず通合シート形状、適合シート寸法をご確認の上ご使用ください。
※取付け用に縫製されているゴム等を取付け時に無理に引っ張らないでください。
※汚れた場合は、商品に付いている洗濯表示をご覧ください。
※直射日光の当たる部分は 長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品は多くの車種に幅広く取付けできるように設計されたフリーサイズカバーです。 本体シートの機能 (リクライニング、アームレスト、レバー、ボタン等)の妨げになる場合があります。
※本品の誤ったこ使用方法により発生した事故等について、切の責任を負いかねますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする