4070-50BK シートカバー FNハチワレ ボンフォーム 57556538

シートカバー FNハチワレ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード57556538品番4070-50BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

防水素材使用
軽自動車や普通車などのセパレートシートやベンチシートに幅広く対応します
アウトドアやペット、お子様とのドライブに最適
ズレに強い。裏面ノンスリップ素材使用
乗り降りの際の座面のめくれ上がり防止 サイドスカート付き

用途軽/普通車ブラック材質(本体)(表地)ポリエステル100%<合成ゴム貼り>※裏面ノンスリップ加工質量(g)450
注意
※必ず適合シート形状、製品寸法をご確認の上ご使用ください。
※本品は本革や合成皮革の上ではご使用できません。 (本革・合成皮革を傷める恐れや、変色させる恐れがあります。)
※本品は長期間のご使用により、裏材の合成ゴムが劣化しシート本体を汚す場合があります。
※長期(通常状態の使用で約2~3年以上)にわたってご使用になる際は、時々裏材の状態をご確認ください。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※取付け用に縫製されているゴム等を取付け時に無理に引っ張らないでください。
※カバーが汚れた場合は濡れたタオル等で軽く拭き取ってください。その際、無理に強くこすらないでください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品は多くの車種に幅広く取付けできるように設計されたフリーサイズカバーです。
※本体シートの機能(リクライニング、アームレスト、レバー、ボタン等)の妨げになる場合があります。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、ー切の責任を負いかねますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする