25 アルシエラ 泳がせ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 継数(本)2 自重(g)490 注文コード57557730 品番#H170(273338)
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980
この商品は継数・自重など8種類から選べます 他の種類を見る

手にして優越。獲る力で圧倒。「頂」を目指す2ピース。
まだ見ぬ夢の大物に想いを馳せる泳がせ釣り。一生に一度の怪物と対峙した際、臆することなく曲げ込めるブランクスを目指しアルシエラ泳がせが登場。メインブランクスは軽量で高強度なカーボン素材と、しなやかで粘り強いUDグラス材料を組み合わせて設計。スパイラルXコアとハイパワーXで全身を締め上げるだけでなく、大型魚にも負けぬよう肉厚設計を施し、強靭で高強度なブランクスが完成。また、穂先部は活餌の挙動を察知すべく柔軟に仕上げ、水中の変化を捉え自然な喰い込みを促します。穂先とバットを適材適所に設計し、巨大魚を手にするための泳がせロッドが誕生しました。

全長(m)1.7 自重(g)490 継数(本)2 仕舞(cm)137.6 錘負荷(号)60-300 先径(mm)2.9 カーボン含有率(%)44.1
注意
※ギンバル仕様です。
※M/MH150以外はフェルール内で継いでいます。
※リールシート位置:ダウンロックは竿尻からリールシート後部固定フードまでの長さです。
※ファイティングボトム装着時のリールシート位置M/MH150(361+26=387mm)、MH170 、MH/H200 、H170(316+26=342mm)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする