25 スペシャル エアロドライバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自重(g)202 注文コード57558071 品番#85(340535)
参考基準価格(税別)¥268,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品は自重など6種類から選べます 他の種類を見る

軽量胴調子新シリーズ。しなやかに、軽やかに、入れ掛かる。
新シリーズ軽量胴調子。意のままに引きまくり、入れ掛かる。軽さ、しなやかさ、曲げ込むほどに漲るパワーを融合。Hランクを裏切る、ワンランク以上の底力・パワーを発揮。あらゆるテンションに対してオートマチック感覚で追従するスムーズな曲がり。引き釣りを代表とする攻めの釣りを得意とするシリーズ。全身がしなやかに曲がりながらも芯のある粘りを実現。ロッドテンションを利かせた釣りによるダイレクトな負荷を全身で受け止める。エアロドライバーが 新たな入れ掛かりとエキサイティングな釣りに貢献する。

全長(m)8.5 表示H2.5 自重(g)202 元径(mm)23.9 継数(本)7 仕舞(cm)136.5 錘負荷(号)0-3 (0-1.5) 先径(mm)1.6 (0.7) 適合ライン(号)【水中糸(ナイロン)】0.1-0.5、【水中糸(メタル)】0.01-0.15

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする