カメダデンキ
カメダデンキの ケーブル収納・配線
カメダデンキの ケーブル整理用品
カメダデンキの コードステッカー
配線止め具 ハイステッカー (絶縁タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
57559505
品番
ED-25GN箱入
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
素晴らしい接着力で、あらゆる分野に活躍する接着式配線止め具です。電線を傷めないよう塩ビで絶縁コーティングしています。
材質
本体:鉄(SPCC)/3価クロメート/絶縁コーティング
用途
平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。
色
黒
質量(g)
280
テープ種類
積水#516A
寸法(縦×横)(mm)
15×25
爪長さ(mm)
26
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57559505
ED-25GN箱入
50521933
ED-25GN
ハイステッカー
カメダデンキ
1箱(100個)
¥
3,298
税込
¥
3,628
注文コードが変更になりました