ENDO18-8深型ボール

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57559828 品番 24cm
参考基準価格(税別)¥4,360 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

混ぜる、合わす、泡立てる動作に適した深型サイズです。

材質18-8ステンレス(SUS304) 容量(L)5.3 深さ(mm)140 板厚(mm)0.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-06-06
用途:
シフォンケーキ作り
卸売・小売業

卵白の泡だてがしやすくて良かったです。別のサイズも購入しようかと検討中です。

対象商品:
57559828
2024-02-07
用途:
シフォンケーキ作りに使用
フルーツカッティングラボ 様 (教育・研究機関)

卵白の泡立てに使用していて、深型で底が広い形は珍しく重宝しています。厚手でとても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする