ENDO18-8口付深型ボール(リング付)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57559846 品番 21cm
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

混ぜる、合わす、泡立てる動作に適した深型サイズです。

材質18-8ステンレス(SUS304) 容量(L)3.6 深さ(mm)130 板厚(mm)0.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57559855
2024-01-17
用途:
お菓子づくり
その他業種

お菓子作りの泡立て用ボウルとして使用、大きさも深さも最適であった。
注ぎ口もあってとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする