※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ホワイトサム
ホワイトサムの キッチン・調理用品
ホワイトサムの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
ホワイトサムの ヘラ・スパチュラ
ENDOシリコンプロクリーナー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57563933
品番
大
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
耐油性抜群であらゆる用途にOK。全ての調理や製菓製パン、食品加工に最適。シリコンゴムの一体成型で衛生的。
幅(mm)
128
全長(mm)
212
色
ベージュ
材質(本体)
シリコンゴム
耐熱温度(℃)
260
耐冷温度(℃)
-20
芯材
66ナイロン