ホワイトサム
ホワイトサムの キッチン・調理用品
ホワイトサムの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
ホワイトサムの スコップ・スクープ
ENDO丸型ハンドル氷スコップ(粉仕様)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57566058
品番
大
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
粉が入りこまないハンドル形状なので衛生的です。
寸法(mm)
スコップ部:212×133
全長(mm)
320
板厚(mm)
0.8
材質
18-8ステンレス(SUS304)