ホワイトサム
ホワイトサムの キッチン・調理用品
ホワイトサムの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
ホワイトサムの スコップ・スクープ
ENDO丸型ハンドル氷スコップ(粉仕様)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57566067
品番
小
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
粉が入りこまないハンドル形状なので衛生的です。
寸法(mm)
スコップ部:195×110
全長(mm)
300
板厚(mm)
0.8
材質
18-8ステンレス(SUS304)