ホワイトサム
ホワイトサムの キッチン・調理用品
ホワイトサムの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
ホワイトサムの スコップ・スクープ
ENDOグランカラースクープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57566076
品番
パープル
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
最新技術によるステンレスの酸化発色「サステインカラー」です。
材質
18-8ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
スコップ部:210×133
全長(mm)
320
板厚(mm)
0.8
関連資料:
ENDOグランカラースクープリーフレット(2.63MB)
注意
※塩素系漂白、消毒、殺菌剤などは、変色の原因と なりますので、ご使用できません。 ・酸性・アルカリ性の洗剤、溶剤、薬剤などは、変 色の恐れがあるためご使用しないで下さい。