EMEET Meeting Capsule

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57567916 品番E4101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【EMEET推奨:360度WEBカメラ (リモコン付)】
5つの撮影モードを搭載し個人から複数までニーズに適したビデオ通話を実現。
AIフォーカスで発言者を瞬時に検知、スムーズ且つ綺麗に会議を展開。
スピーカーフォン「M3」と連結することで集音拡大が可能。
互換性有り:Zoom、Microsoft Teams、Webex、Skype等

セット内容
EMEET Meeting Capsule
USB C-Aアダプタ
安全ガイド
USB C-C ケーブル(3メートル)
電源アダプタ
リモコン用単4電池
ユーザーマニュアル
リモコン
スピーカー
10W Hifi 高品質スピーカー
特許取得VoiceIAが搭載され、ノイズ・エコーキャンセリング機能と音声増幅機能により、スムーズな双方向通話ができる
セキュリティ
本製品は、画像や音声を保存されません
画像や音声は、USB-C 接続を介してホストコンピューターにストリーミングされます
アダプタロックで本製品を固定できます
仕様●web会議システム/ソフトウェア:Zoom、Skype、Microsoft Teams、Google hangouts、Cisco WebEx、Goolgle Meeting、BlueJeans、Slackなど●スピーカー出力:10W/90dB●レンズ自動フリップ:360°パノラマ画像、180°広角画像、0°画像・音声出力オフに変更可能●拡張オーディオ(メートル):EMEET OfficeCore M3と連結すると、オーディオ範囲が 11 (36 フィート) まで拡張されます●視覚調整:スポットライトモードで60°〜90°調整可能、クラシックモードで180/120/60°ズーム調整可能●集音範囲(m):18’ (5.5 寸法(mm)4.4" 幅 x 4.4" 奥 x 10.72" 高 さ(直径97 高さ291 質量(g)1060(2.61lb) 出力画質:1080P/720P/640P/480P/360P(受信設備により制限あり) 入力電圧(V)AC 100 - 240 マイクロホン8つの全指向性プロ用マイク 解像度1080P/30 fps 操作リモコンまたはボタンを介して実施。 保証期間2年 カメラ仕様360° オプションの魚眼レンズ 電源ケーブル約2m USBUSBケーブル:約3m、コネクタの規格:USB Type-C/USB-C

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする