プロフェッショナルオートブレンダープロ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57568020 品番CB850
参考基準価格(税別)¥235,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

騒音を低減の高性能ブレンダー
防音カバーのインターロック安全センサー搭載
ユーザーを考慮したクイックスタートレバー
均一なブレンドが可能な対称コンテナ
直感的で使いやすい操作パネル
商業用耐久性のモーターと刃 5個のPre-setボタンで便利 DIYモードで使用者に合うレシピ設定
耐久性に優れた大容量ボトル 安全設計 耐久性を考慮した商業用デザイン

付属品本体、ボトル、ボトル蓋、防音カバー、レシピブック、取扱説明書 質量(kg)7.4Kg ブラック 消費電力(W)1,300 定格電圧(V)AC100、50/60Hz 型番CB850P 定格時間最大3分未満(1回基準) サイズ(mm)233×255×459

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「厨房機器・設備・調理機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする