KH(基陽)
KH(基陽)の 墜落制止用器具
KH(基陽)の 胴ベルト式 墜落制止用器具
胴ベルト型安全帯(シンプルタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57568266
品番
D-SKMSD1W15
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スチールスライド式胴ベルトと三ツ打ロープランヤードの1丁掛け胴ベルトセットです。
セット内容
ランヤード:三ツ打ロープ式ランヤード
胴ベルト:47113F
色
胴ベルト:黒、ランヤード:白(ロープ)
質量(g)
1084
種類
ロープ式
フック口開き(mm)
(構造物側)60
バックル
スチール製スライドバックル
ランヤード(長さ)(mm)
1500
胴ベルト長さ(mm)
1200
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード
1丁掛け
注意
※フック収納袋は別売りです。