※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 内径加工用
スモールツール専用 内径加工用 CB形ステッキィツイン TF15
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57569088
品番
CB04RS-02B
参考基準価格(税別)
¥3,860
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
小径の内径加工を高品位に行うことができます。
2つの切刃で経済的です。
用途
内径加工用。
その他
両先端使用可能
トラスコ品番
715-5506
材質
超微粒超硬
全長(mm)
60
刃角(°)
15
シャンク径(mm)
4
ノーズ(mm)
R:0.2