※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スモールツール専用 内径加工用 CB形ステッキィツイン TF15

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57569097 品番 CB05RS-02B
参考基準価格(税別)¥4,420 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

小径の内径加工を高品位に行うことができます。
2つの切刃で経済的です。

用途内径加工用。 その他両先端使用可能 トラスコ品番715-5522 材質超微粒超硬 全長(mm)70 刃角(°)15 シャンク径(mm)5 ノーズ(mm)R:0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする