三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの その他エンドミル
多機能形ショルダカッタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
CICT:20枚
トラスコ品番
178-0709
注文コード
57569490
品番
APX3K-050A20A046RA
参考基準価格(税別)
¥231,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
刃数・トラスコ品番
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
178-0709
刃数
CICT:20枚
切込み角度(°)
KAPR:90
寸法LF(mm)
機能長さ:20
切削径(Φmm)
DC:50
フランジ径(Φmm)
DCSFMS:48.64