※製品画像
BELDEN
BELDENの PCアクセサリー
BELDENの ケーブル
BELDENの LANケーブル
CAT6A LANケーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(305m)
注文コード
57570127
品番
10GA24A Cat.6A U/UTP 空
参考基準価格(税別)
¥42,700
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
成端作業時にエイリアンストローク対策用のスペシャルバリアテープは取り除くだけでOK!U/UTPなのでシールド処理は不要です。
規格
CAT6A
ケーブル長(m)
305
ケーブル外径(Φmm)
7.2±0.3
色
水色
質量(kg)
約17(ボビン込)
荷姿
ボビン巻(直径370mm X 幅310mm)
シールド
U/UTPケーブル
対数(P)
4
ケーブルサイズ(AWG)
23
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ケーブルのみになりコネクタは付属しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650