三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 旋盤用
旋削用インサート 80°菱形ポジ 超硬合金 TF15
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
57570321
品番
CCGW060202
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
耐摩耗性と靭性のバランスに優れた超微粒超硬材種です。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金。
トラスコ品番
179-3377
切刃長さ(mm)
L:6.45
コーティング
TF15
コーナー半径(mm)
RE:0.2
適合被削材種
N種
チップ形状
80°菱形
厚さS(mm)
2.38
逃げ角(°)
主/AN:7
内接円IC(mm)
6.35