- MINI FOLDING SAW POCKENOKO(ポケノコ) 天寿 57572000 - MINI FOLDING SAW POCKENOKO(ポケノコ) 天寿 57572000 - MINI FOLDING SAW POCKENOKO(ポケノコ) 天寿 57572000 - MINI FOLDING SAW POCKENOKO(ポケノコ) 天寿 57572000

MINI FOLDING SAW POCKENOKO(ポケノコ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード57572000 品番-
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

天寿剪定鋸の新タイプ。軽量コンパクトで携帯に便利。0.6mm厚の刃は切れ味よく軽い力でスパっと切ることができます。特殊な目立て加工で切り口も美しく樹木を痛めにくい仕様です。
細目の刃は食い込みがよく、また細い枝も楽に切断でき、クラフト作業にも適しています。
鋸の穴(サムホール)に親指の腹を引っ掛けることで片手であけることができます。また、鋸の刃の溝を使用することでメタルマッチのストライカーとしてお使いいただけます。アウトドアシーンにも最適です。
刃の表面は錆びにくいニッケルリンメッキ加工。

用途アウトドア、剪定作業、持ち運び用鋸 全長(mm)240 SAND 質量(g)約70 刃厚(mm)0.6 収納時寸法(mm)145 刃渡り(mm)90
注意
※ストッパー(ロッキングバー)を握りこんで使用しないでください。ストッパーが外れる場合があります。

商品説明動画

【驚愕の切れ味 キャンパー必須ノコギリ】 果樹剪定鋸メーカーが開発したアウトドア用折込ノコギリ 【POCKENOKO】 天寿刃物本舗 shortPV

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする