曜日別特売
- MINI FOLDING SAW POCKENOKO(ポケノコ) 天寿 57572036

 

- MINI FOLDING SAW POCKENOKO(ポケノコ) 天寿 57572036
- MINI FOLDING SAW POCKENOKO(ポケノコ) 天寿 57572036
- MINI FOLDING SAW POCKENOKO(ポケノコ) 天寿 57572036
- MINI FOLDING SAW POCKENOKO(ポケノコ) 天寿 57572036

MINI FOLDING SAW POCKENOKO(ポケノコ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1丁注文コード57572036品番-
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

天寿剪定鋸の新タイプ。軽量コンパクトで携帯に便利。0.6mm厚の刃は切れ味よく軽い力でスパっと切ることができます。特殊な目立て加工で切り口も美しく樹木を痛めにくい仕様です。
細目の刃は食い込みがよく、また細い枝も楽に切断でき、クラフト作業にも適しています。
鋸の穴(サムホール)に親指の腹を引っ掛けることで片手であけることができます。また、鋸の刃の溝を使用することでメタルマッチのストライカーとしてお使いいただけます。アウトドアシーンにも最適です。
刃の表面は錆びにくいニッケルリンメッキ加工。

用途
アウトドア、剪定作業、持ち運び用鋸
全長(mm)240ORANGE質量(g)約70刃厚(mm)0.6収納時寸法(mm)145刃渡り(mm)90
注意
※ストッパー(ロッキングバー)を握りこんで使用しないでください。ストッパーが外れる場合があります。

商品説明動画

【驚愕の切れ味 キャンパー必須ノコギリ】 果樹剪定鋸メーカーが開発したアウトドア用折込ノコギリ 【POCKENOKO】 天寿刃物本舗 shortPV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする