※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
21-/22-CQ2-Z Series 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵 薄形シリンダ:複動・片ロッド
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57572079
品番
22-CDQ2B50-10DMZ
参考基準価格(税別)
¥15,950
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵
ストローク(mm)
10
タイプ
バキュームタイプ
使用圧力範囲(MPa)
0.1ー1.0
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵あり
オートスイッチ取付溝
4面
ポートねじの種類
Rc
取付支持金具
通し穴
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
オートスイッチ有無
オートスイッチなし